Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS711W DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9393337
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS711W-EU
EAN/GTIN:
     0766907022773
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den ViewSonic LS711W, einen leistungsstarken DLP-Projektor, der für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Projektor glänzt mit einer Helligkeit von 4200 ANSI-Lumen und sorgt dafür, dass Ihre Präsentationen auch in gut beleuchteten Räumen lebendig und ansprechend sind. Die langlebige Lampe bietet eine Betriebsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus und macht ihn damit zu einer zuverlässigen Wahl für Vielnutzer. Erleben Sie hochwertige Bildqualität mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1, das für scharfe, detaillierte Bilder sorgt. Dank der Unterstützung des HD-Bildformats 1080p und einer breiten Farbpalette von 1,07 Milliarden Farben wirken Ihre Inhalte lebendiger und lebensechter. Der LS711W ist mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und USB, die eine einfache Integration mit Ihren vorhandenen Geräten ermöglichen. Er wurde für Vielseitigkeit entwickelt und bietet einen 24/7-Betrieb, 360°-Projektion und 90°-Hochformatmodus für eine breite Palette von Präsentationsszenarien. Ob für Geschäftspräsentationen, Vorlesungen im Klassenzimmer oder zu Unterhaltungszwecken - der ViewSonic LS711W-Projektor ist auf hohe Leistung und Flexibilität ausgelegt.
ViewSonic LS711W - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 4200 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Montagekit
Optional
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
24 dB
Videoeingang
Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
4.88 kg
Maße und Gewicht
Breite
28.6 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
3.15 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8-7.51
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
88.9 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb, 49,5 ms Eingangsverzögerung, 90° Porträtmodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Holländisch, Polish, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Türkisch, Japanisch, Portugiesisch, Finnisch, Arabisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Griechisch
Helligkeit
4200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
0.39 m - 3.37 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.521:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB (Service/Spannungsversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,04*
€ 1.501,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,40*
€ 1.497,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,16*
€ 1.469,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,65*
€ 1.446,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,25*
€ 1.422,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.