Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893a SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9394715
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A87524
EAN/GTIN:
     0889488685608
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo Samsung PM893a Solid State Drive, eine robuste und zuverlässige Speicherlösung, die Ihr Computererlebnis verbessert. Mit einer großzügigen Kapazität von 480 GB und der 128-Layer-V-NAND-Technologie bietet diese Festplatte reichlich Platz und zuverlässige Leistung für alle Ihre Datenanforderungen. Sie verfügt über eine beeindruckende Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die einen schnellen Zugriff und effizienten Betrieb gewährleistet. Das Laufwerk ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält auch extremen Stößen und Vibrationen stand, was es zu einer idealen Wahl für Benutzer macht, die Wert auf Zuverlässigkeit und Sicherheit legen. Darüber hinaus ist es mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, einschließlich der selbstverschlüsselnden Laufwerkstechnologie (SED) und TCG Opal Encryption, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Das energieeffiziente Design sorgt für einen geringeren Stromverbrauch während des Betriebs und ist damit eine umweltfreundliche Ergänzung zu Ihrem Technologiearsenal. Ob für den privaten Gebrauch oder für Geschäftsanwendungen, das Lenovo Samsung PM893a Solid State Drive bietet eine Mischung aus Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist damit eine gute Wahl für Ihre Speicheranforderungen.
Samsung PM893a - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkEdge SE450; ThinkSystem SR630 V3; SR635; SR645 V3; SR65X V3; SR665 V3; ST650 V3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
128-lagige V-NAND-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
60 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 360 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
97000 IOPS
4 KB Random Write
17000 IOPS
SSD-Leistung
876 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
17.4 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
433 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkEdge SE450 7D8T ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D72, 7D73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7D9G, 7Y98, 7Y99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 V3 7D9C ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Z01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 V3 7D9E, 7D9F ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 V3 7D9A ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V3 7D7A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.