Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9394773
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36071
EAN/GTIN:
     0195892095170
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
ThinkPad 256GB M.2 PCIe Gen4*4 OPAL 2242 internal SSD Gen 2 ist eine gute Wahl zur Aufrüstung Ihrer ThinkPad Geräte. Sie ist für ausgewählte ThinkPad-Notebooks mit einem Jahr Garantie qualifiziert.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 2242 - PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Höhe
1.35 mm
Gewicht
3.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, ICES-003, FCC, RoHS, KCC, RCM, UKCA
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.