| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9394888 Herst.-Nr.: 4XB7A90876 EAN/GTIN: 0889488712519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie das Lenovo 3,84 TB Solid State Drive, eine Speicherlösung mit hoher Kapazität, die den Anforderungen datenintensiver Umgebungen gerecht wird. Mit einer Datenübertragungsrate von 600 MB/s bietet diese Festplatte schnellen Datenzugriff und steigert so die betriebliche Effizienz und Produktivität. Der 2,5"-Formfaktor und die Serial ATA-600-Schnittstelle gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und machen sie zu einer vielseitigen Wahl für Unternehmen und IT-Experten. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und Aufrüstung, wodurch Ausfallzeiten minimiert und ein kontinuierlicher Betrieb gewährleistet wird. Ob für Datenanalyse, Business Intelligence oder allgemeine Datenspeicherung - diese leseintensive Festplatte bietet zuverlässige Leistung und ausreichend Platz für Ihre Datenspeicheranforderungen. Lenovo - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 3.84 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |