Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-826107 Herst.-Nr.: 5001124 EAN/GTIN: 4034303033140 |
| |
|
| | |
| Intenso - 25 x BD-R - 50 GB 6x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 29,93* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 32,43* | € 44,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,42* | € 50,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,68* | € 50,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,18* | € 54,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1972* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|