Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar Data60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Ultrastar Data60
Artikel-Nr.:
     C1002-9395167
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2565
EAN/GTIN:
     8592978548308
Die Ultrastar Data60-Hybrid-Speicherplattform ist ein Grundpfeiler für entkoppelte und softwaredefinierte Speichersysteme (SDS) der nächsten Generation. Der kompakte, effiziente Formfaktor bietet ausreichend Spielraum für verschiedene Kombinationen aus HDDs und SSDs für die perfekte Balance zwischen Kapazität, Leistung und Kosten. Eine Ebene mit Flash-Datenbeschleunigung kann hinzugeschaltet werden, um sowohl Fast- als auch Big-Data-Anwendungen über eine einzige Plattform abzuwickeln. Die Ultrastar Data60 entspricht den hohen Speicheranforderungen von großen Unternehmenskunden, Speicher-OEMs, Cloudserviceanbietern und Händlern/Integratoren, die dichten, gemeinsam nutzbaren HDD- oder Hybridspeicher benötigen.
WD Ultrastar Data60 - Speichergehäuse - 60 Schächte - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SCSI Enclosure Services (SES), IsoVibe Schwingungsisolierungstechnologie, ArcticFlow Thermozonen-Kühltechnologie
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung
1600 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.7 cm
Tiefe
71.2 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
79.4 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
1320 TB
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
2 x I/O-Modul
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
60
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.452,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.757,91*
€ 11.611,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.707,38*
€ 11.551,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.520,31*
€ 11.329,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.452,37*
€ 11.248,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.