Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9396498
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD19TS1X-EV-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Cisco Seagate Solid State Drive bietet eine Mischung aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Mit einer Datenübertragungsrate von 1,2 GBit/s ist sie eine leistungsstarke Speicherlösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen gerecht wird. Der 2,5-Zoll-SFF-Formfaktor macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Systeme, in denen der Platz knapp ist, während ihre Hot-Swap-Fähigkeit minimale Ausfallzeiten während der Wartung gewährleistet. Bei diesem Laufwerk geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Langlebigkeit: Die Solid-State-Technologie sorgt für eine höhere Lebensdauer als bei herkömmlichen Festplatten. Ganz gleich, ob Sie ein vorhandenes System aufrüsten oder ein neues System aufbauen - die Solid State-Festplatte von Cisco Seagate mit Serial Attached SCSI 3-Schnittstelle bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Daten zugänglich und sicher zu halten.
Seagate - SSD - Enterprise Value - 1.9 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für P/N: UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.9 TB
Merkmale
Low Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C220-M7S, UCSC-C220-M7S-NEW, UCSC-C240-M7SX, UCSC-C240-M7SX-NEW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.262,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.295,56*
€ 2.731,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,05*
€ 2.728,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,93*
€ 2.713,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,55*
€ 2.703,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,10*
€ 2.691,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.