Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A90103 Internes Solid State Drive M.2 1,92 TB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Lenovo 4XB7A90103 Internes Solid State Drive M.2 1,92 TB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9396774
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die ThinkSystem PM9A3 Read Intensive NVMe Solid-State Drives (SSDs) sind universell einsetzbare und dennoch leistungsstarke NVMe-SSDs. Sie wurden für mehr Leistung und Ausdauer in einem kostengünstigen Design entwickelt und unterstützen eine breitere Palette von Arbeitslasten.
Samsung PM9A3 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - M.2 22110 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkEdge SE450; ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR670 V2; SR860 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
32-lagige V-NAND-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RCM, C-UL-US
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (Lesen) ¦ 8.2 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 10-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
20 µs
Interner Datendurchsatz
5500 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
3504 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkEdge SE450 7D8T ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59, 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 882,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 969,12*
€ 1.153,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 957,03*
€ 1.138,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 930,61*
€ 1.107,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 882,20*
€ 1.049,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.