Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Clarity Pro 27C4KPDWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9396784
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     27C4KPDWT
EAN/GTIN:
     9350784027139
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ALOGIC Clarity Pro Monitor ist ein Beweis für die Verschmelzung von anspruchsvollem Design und fortschrittlicher Technologie. Mit seinem 27-Zoll-4K-UHD-Display liefert er klare und farbgetreue Bilder, die jedes Detail in lebendigen Farben zum Leben erwecken. Die HDR400-Technologie verbessert den Dynamikbereich von Inhalten und sorgt so für ein noch intensiveres visuelles Erlebnis. Das ergonomische Design des Monitors ermöglicht eine umfassende Anpassung der Anzeigeposition und sorgt so für optimalen Komfort bei längerer Nutzung. Die Konnektivität ist mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen ein Kinderspiel und wird durch einen integrierten USB-Hub für die nahtlose Geräteintegration ergänzt. Darüber hinaus ist der Monitor mit Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien ausgestattet, um die Belastung der Augen zu reduzieren und den Sehkomfort zu erhöhen. Ob für den professionellen Einsatz, für Spiele oder zur Unterhaltung - der ALOGIC Clarity Pro Monitor erfüllt Ihre digitalen Anforderungen.
ALOGIC Clarity Pro 27C4KPDWT - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - AHVA/IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.6 kg
Display-Typ
LCD-Monitor
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Querformat, Hochformat, Low Blue Light-Technologie, OGS Technology
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
12 ms (ohne Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.4 cm x 22 cm x 41.5 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
AHVA/IPS
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
HDR-Format
HDR400
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
4 Schrauben
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C ¦ 2 x USB (Typ A) ¦ USB (Typ B)
Audioeingang
Typ
Quad-Array Mikrofon
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,46*
€ 1.057,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,00*
€ 1.035,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,40*
€ 1.010,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.