Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC VIVE Pro 2 Full Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9396786
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASZ014-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Basisstationen, Controller und mehr. Alles in einem einzigen Set. Entfesseln Sie die immersive Kraft von VR mit lasergenauem, raumfüllendem Tracking und Grafik auf hohem Niveau.
HTC VIVE Pro 2 Full Kit - Virtual Reality-System - 4896 x 2448 @ 120 Hz - DisplayPort, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
Virtual Reality-System / Dual RGB LCD mit niedriger Persistenz
Integrierte Peripheriegeräte
2 Mikrofone
Native Auflösung
4896 x 2448 bei 120 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bluetooth-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x Universalkabel ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Adapter ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 2 x Micro-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, 2 Kopfhörer-Kappen, 2 Basisstationen 2.0, 2 Netzteile für Basisstation, Linkbox-Netzteil, Befestigungskit, 2 x HTC Vive kabellose Controller 2018 (mit Schlüsselband), 2 Netzteile, Link Box 2.0
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Audio
Typ
Kopfhörer (abnehmbar)
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ DisplayPort 1.2
VR Headset
Merkmale
Verstellbares Stirnband, einstellbare Kopfhörer, einstellbarer Linsenabstand, SteamVR Tracking 2.0-Technologie, Adjustable Interpupillary Distance (IPD)
Sichtfeld
120°
Sensoren
Näherungssensor, G-Sensor, IPD-Sensor, SteamVR Tracking, Gyroskop
Auflösung pro Auge
2448 x 2448
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 841,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,44*
€ 1.013,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,36*
€ 1.013,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,19*
€ 1.010,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,42*
€ 1.007,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,29*
€ 1.001,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.