Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9396850
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.N4KBE.A2E
EAN/GTIN:
     4718755092602
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die BenQ ZOWIE U2-Maus wurde für ernsthafte Gamer entwickelt und bietet sowohl Komfort als auch Präzision. Ihr symmetrisches Design und der Krallengriff sind für alle Spieler geeignet und sorgen für Komfort bei langen Gaming-Sessions. Das Herzstück ihrer Leistung ist der optische Sensor Pixart PAW 3395, der eine Bewegungsauflösung von 3200 DPI für eine präzise Abtastung bietet. Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zum BenQ ZOWIE U2, mit einem 24-stufigen Scrollrad und Lift Off Distance Calibration sowie einer anpassbaren Berichtsrate für jede Spielumgebung. Zwei Anschlussmöglichkeiten, darunter 2,4 GHz Wireless und USB-A, sorgen für eine nahtlose Integration in jedes Gaming-Setup. Abgerundet wird das Paket durch unverzichtbares Zubehör, darunter ein USB-C-auf-USB-A-Adapter und -Kabel, die das Spielerlebnis noch verbessern. Diese Maus wurde für den Esport entwickelt und erfüllt die Anforderungen des kompetitiven Gamings.
BenQ ZOWIE U2 - Maus - für eSports - 5 Tasten - kabellos, kabelgebunden - USB-A, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fortschrittlicher Funkempfänger, USB-C auf USB-A Adapter, Kabel USB-C auf USB-A (2 m), Skates (Typ E, schwarz)
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Symmetrisches Design, Mausrad mit 24 Stufen, Klauengriff, Pixart PAW 3395 optischer Sensor, Motion Sync, Lift Off Distance (LOD) Calibration
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Schnittstelle
USB-A, 2.4 GHz
Leistung
125/500/1000 Hz Abtastrate
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.