Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UltraWide 34WR55QC-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9397281
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WR55QC-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entdecken Sie den LG UltraWide 34WR55QC-B, einen Monitor, der visuelle und ergonomische Designstandards neu definiert. Mit seinem gebogenen 34-Zoll-Display bietet dieser Monitor ein beeindruckendes Seherlebnis, ideal für Produktivität und Unterhaltung. Die UWQHD-Auflösung sorgt für scharfe und klare Details, während die 99 % sRGB-Farbskala und die HDR10-Kompatibilität Ihre Inhalte mit lebendigen und präzisen Farben hervorheben. Der LG UltraWide-Monitor wurde im Hinblick auf Komfort entwickelt und bietet Höhen- und Neigungseinstellungen, mit denen Sie den perfekten Blickwinkel finden können. Die AMD FreeSync-Technologie verhindert Bildschirmrisse und Ruckeln und sorgt für eine flüssige Darstellung bei Spielen und Videowiedergabe. Der Monitor verfügt außerdem über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, wobei letzteres eine 65W-Stromversorgung unterstützt, damit Ihre Geräte immer aufgeladen und einsatzbereit sind. Egal, ob Sie arbeiten, spielen oder Ihre Lieblingsinhalte genießen - der LG UltraWide 34WR55QC-B ist für ein außergewöhnliches Erlebnis gerüstet.
LG UltraWide 34WR55QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
Cinema Mode, flimmerfreie Technologie, Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, an 3 Seiten rahmenlos, Auto Input Switch, 2PBP
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0/USB-C Hub
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.9 cm x 26 cm x 45.83 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.23175 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB (CIE 1931)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ERP, UL/cUL
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
128 Watt
Stromverbrauch (typisch)
48 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
48 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dual Controller Software, LG On-Screen Control
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB-C (bis zu 65 W) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 26 cm - Höhe: 45.83 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 26 cm - Höhe: 56.83 cm - Gewicht: 6.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 9.15 cm - Höhe: 35.89 cm - Gewicht: 5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98.6 cm
Transporttiefe
21.2 cm
Transporthöhe
52.4 cm
Transportgewicht
10.3 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
110 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.