Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ V5000i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9397353
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JRA77.57E
EAN/GTIN:
     4718755089657
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den BenQ V5000i, einen Projektor, der Ihr Heimkino- und Gaming-Erlebnis aufwertet. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und 2500 ANSI-Lumen liefert er helle und klare Bilder, die Inhalte zum Leben erwecken. Das Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 in Kombination mit der HDR-PRO-Technologie und der Unterstützung von über einer Milliarde Farben sorgt für tiefe Schwarztöne und lebendige Farben für ein faszinierendes Seherlebnis. Der V5000i bietet nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch ein hervorragendes Audioerlebnis mit integrierten Lautsprechern, Dolby Atmos-Unterstützung und einer Gesamtleistung von 40 Watt. Ganz gleich, ob Sie Filme ansehen, Videospiele spielen oder Inhalte streamen - die Klangqualität lässt Sie in das Geschehen eintauchen. Drahtlose Verbindungsoptionen, einschließlich Google Cast, AirPlay und Bluetooth 5.0, ermöglichen die einfache Freigabe von Inhalten und Streaming von verschiedenen Geräten. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Projektor verfügt über einen manuellen Fokus, eine horizontale und vertikale Trapezkorrektur und ein Projektionsverhältnis von 0,25:1, sodass er sich leicht in verschiedenen Räumen aufstellen lässt. Ganz gleich, ob Sie ein spezielles Heimkino oder einen vielseitigen Gaming-Raum einrichten möchten, der BenQ V5000i bietet die Technologie und die Funktionen, um ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis zu bieten.
BenQ V5000i - DLP-Projektor - RGB-Laser - 3D - 2500 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - IEEE 802.11ac Wireless / Bluetooth 5.0 / AirPlay
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Google Cast
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Android TV HDMI-Dongle, Netzkabel (1,2 m)
Kennzeichnung
HDCP 2.2, IEC 60825-1:2014, IEC 62471-5:2015, BT.2020 Colorimetry, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 50689:2021
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Netflix
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, AirPlay, Bluetooth 5.0
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Betriebssystem
Android TV
Maße und Gewicht
Breite
76 cm
Tiefe
35.8 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
13.21 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Hochtonlautsprecher ¦ 2 x Tieftöner
Ausgangsleistung/Kanal
40 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
177.8 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Noise Reduction, Auto Vertical Keystone, Spielemodus, Contrast Enhancer, CinematicColor technology, Pixel Enhancer 4K, Bright Cinema, Flesh Tone, ISF Night/Day, Cinema Mode, Hybrid Log-Gamma (HLG), 100 % Rec.709 Überdeckung, 4K Motion Enhancer, HDR-PRO-Technologie, Dolby Atmos, Wohnzimmermodus, 98 % DCI-P3 Überdeckung, Bright Mode, Benutzermodus, Kompatibilität mit HDR10+, Filmmaker Mode, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Low Latency Mode, Auto Horizontal Keystone, 2D Keystone & Corner Fit, Screen Fit, Einstellung der Farbtemperatur, 95 % BT.2020 Farbraum, unterstützt 24p-Wiedergabe, 1.4 High Gain, 90° Betrachtungswinkel
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
2500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2500000:1
Lampentyp
RGB-Laser
Auflösung
4K UHD - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.25:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Soundmodus
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x SPDIF ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.299,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,40*
€ 2.915,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,84*
€ 2.891,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,06*
€ 2.812,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,52*
€ 2.767,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,38*
€ 2.736,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.