Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9398221
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 1 TB - austauschbar - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x iDataPlex dx360 M2; dx360 M3; System x3250 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar - nearline
Kapazität
1 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M2 ¦ IBM System x iDataPlex dx360 M3 ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,53*
€ 644,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,78*
€ 641,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,42*
€ 627,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.