Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9398223
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y5845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise Value - SSD - 512 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU - für BladeCenter HS22; Flex System x240 Compute Node; System x35XX M4; x3690 X5; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
512 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EMC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Vibrationstoleranz
3.1 g @ 2-500 Hz (in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
350 MBps (lesen)/ 100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
50000 IOPS
4 KB Random Write
7000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x220 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 4.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESX 4.0, VMware ESXi 4.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.640,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,15*
€ 2.125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,90*
€ 2.103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,12*
€ 2.002,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,60*
€ 1.968,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,28*
€ 1.951,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.