Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8975 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Lenovo 90Y8975 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-9399876
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8975
EAN/GTIN:
     4053162634718
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 500 GB - austauschbar - 2,5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für Flex System x222 Compute Node (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar - nearline
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x222 Compute Node (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.