Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-9402526
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0748
EAN/GTIN:
     4053162706132
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 160 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für BladeCenter HS22; System x3400 M2; x3500 M2; x35XX M3; x3650 M2; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
7 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
227 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 8028 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.