Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Ohne Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9405599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X037AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Der HP Engage Monitor ist ein vielseitiges und funktionsreiches Kundendisplay, das die Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen und Multimedia-Anwendungen erfüllt. Mit seinem 14-Zoll-Full-HD-Display (1080p) können Benutzer gestochen scharfe und klare Bilder genießen, während die Antireflexionsbeschichtung eine komfortable Anzeige unter verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet. Die kantenbeleuchtete LED-Technologie des Monitors und der Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgen für eine gleichbleibende Bildqualität aus nahezu jeder Perspektive. Mit den USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2-Schnittstellen des Monitors ist die Konnektivität ein Kinderspiel und bietet Flexibilität für die Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten. Die integrierte 5,0-Megapixel-Kamera und die Lautsprecher erweitern die Funktionalität des Monitors und machen ihn ideal für Videokonferenzen und Multimedia-Aufgaben ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Darüber hinaus ermöglicht die Touchscreen-Fähigkeit des Monitors mit Projected Capacitive Touch (PCT)-Technologie intuitive Interaktionen auf dem Bildschirm. Der HP Engage-Monitor wurde mit Blick auf den Benutzerkomfort entwickelt und verfügt über die Eyesafe-Technologie und die Low Blue Light-Technologie, um die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Ob für den professionellen Einsatz, die Erstellung von Inhalten oder für die Unterhaltung - dieser Monitor wurde entwickelt, um ein hervorragendes Anzeige- und Interaktionserlebnis zu bieten.
HP Engage - Ohne Standfuß - Kundenanzeige - 35.6 cm (14") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.6 kg
Display-Typ
Kundenanzeige
Diagonalabmessung
35.6 cm (14")
Besonderheiten
On-screen Digital Controls, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Integrierte Peripheriegeräte
5,0 Megapixel Kamera
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
25 ms (Ein/Aus)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35 cm x 20.3 cm x 17.6 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
800:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.161 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Ppi
157
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
TUV, WHQL
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
27 Watt
Stromverbrauch (typisch)
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Mitgelieferte Software
HP Display Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
1.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP)
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 35 cm - Tiefe: 20.3 cm - Höhe: 17.6 cm - Gewicht: 1.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
42.2 cm
Transporttiefe
27.3 cm
Transporthöhe
8.1 cm
Transportgewicht
3.1 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
Neigungswinkel
-25/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Integrierte Webcam
Sensorauflösung
5 Megapixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.