Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi A27i LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9476969
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ELA5345EU
EAN/GTIN:
     6941948701199
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Entdecken Sie den Xiaomi A27i Monitor, eine Mischung aus Leistung und Komfort, um Ihr Seherlebnis zu verbessern. Mit seinem 27-Zoll-IPS-Display und der Full-HD-Auflösung (1080p) genießen Sie scharfe, detaillierte Bilder, egal ob Sie arbeiten, spielen oder streamen. Der Monitor verfügt über einen sRGB-Farbraum von 99 % und unterstützt HDR10+, was lebendige, naturgetreue Farben ermöglicht, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Die TUV Rheinland Low Blue Light-Zertifizierung und die DC-Dimming-Technologie, die die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch reduziert, sorgen für einen hohen Sehkomfort. Das ergonomische Design umfasst Neigungseinstellungen und eine 3-seitige randlose Konstruktion, perfekt für Multi-Monitor-Setups. Darüber hinaus bietet der Xiaomi A27i flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI- und DisplayPort 1.4-Schnittstellen, so dass Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen können. Erhöhen Sie Ihr visuelles Erlebnis mit dem Xiaomi A27i Monitor.
Xiaomi A27i - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10+ - 6 ms - HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Schmale Blende, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, DC-Dimmen
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-bit, 6-bit + FRC)
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
17 cm x 61.23 cm x 45.17 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
HDR-Format
HDR10+
Farbraum
99% sRGB (CIE 1931)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.