Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi G27i LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9476971
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ELA5375EU
EAN/GTIN:
     6941948701403
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entdecken Sie den Xiaomi G27i Monitor, eine wichtige Wahl für Enthusiasten und Profis gleichermaßen. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung kombiniert dank seiner Full-HD-Auflösung und IPS-Technologie hohe Leistung mit atemberaubender Grafik. Erleben Sie dank AMD FreeSync Premium und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 165 Hz flüssiges Gameplay ohne Tearing. Das G27i bietet nicht nur eine gute Leistung, sondern sieht auch großartig aus, denn es verfügt über ein schmales Design, das Ihr Seherlebnis noch verbessert. Farbgenauigkeit ist das A und O. Mit einem sRGB-Farbraum von 99 % und HDR10+-Unterstützung sind die Bilder lebendiger und lebensechter als je zuvor. Egal, ob Sie spielen, streamen oder arbeiten, der Xiaomi G27i Monitor ist dafür gemacht, Sie zu beeindrucken.
Xiaomi G27i - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10+ - 1 ms - HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Schmale Blende, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, DC-Dimmen
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
17 cm x 61.23 cm x 45.17 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR10+
Farbraum
99% sRGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.