Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 1.92 TB Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 1.92 TB Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Artikel-Nr.:
     C1002-9477238
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90886
EAN/GTIN:
     0889488712618
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie die Lenovo Festplatte, eine robuste Speicherlösung, die für die Anforderungen des High-Performance-Computings entwickelt wurde. Mit einer beachtlichen Kapazität von 1,92 TB bietet sie viel Platz für Ihre wichtigen Daten, von großen Multimediadateien bis hin zu umfangreichen Softwarebibliotheken. Die auf Effizienz ausgelegte Festplatte verfügt über eine Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die schnelle Bewegungen und einen schnellen Zugriff auf Ihre Daten ermöglicht. Der 2,5"-Formfaktor und die Serial ATA-600-Schnittstelle gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und machen das Laufwerk zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Konfigurationen. Ganz gleich, ob Sie Ihren privaten Computer aufrüsten oder eine professionelle Workstation verbessern möchten, diese Festplatte bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Daten sicher und zugänglich zu halten.
Lenovo - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,31*
€ 961,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,97*
€ 959,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,62*
€ 939,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,53*
€ 921,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.