Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 960 GB Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Lenovo ThinkSystem 2.5* Multi Vendor 960 GB Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Artikel-Nr.:
     C1002-9477298
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90885
EAN/GTIN:
     0889488712601
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo 960 GB Solid State Drive ist eine Speicherlösung, die für die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und Arbeitslasten entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Kapazität von 960 GB bietet sie reichlich Platz für die Datenspeicherung und ist damit für Profis und Enthusiasten gleichermaßen geeignet. Das Laufwerk verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die einen schnellen Zugriff auf Dateien und eine effiziente Systemleistung gewährleistet. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und Aufrüstung ohne Systemausfallzeiten und steigert so die Produktivität. Dank der Solid-State-Technologie bietet dieses Laufwerk eine höhere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit als herkömmliche Festplatten. Der 2,5-Zoll-Formfaktor und die Serial-ATA-600-Schnittstelle gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und machen sie zu einer vielseitigen Wahl für jedes Setup.
Lenovo - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,54*
€ 678,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,74*
€ 668,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.