Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 8 AS6508T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9477770
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS6508T
EAN/GTIN:
     4710474831210
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ASUSTOR Lockerstor 8 AS6508T - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.3 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
21.55 cm
Gewicht
6.2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
128 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Network Recycle Bin
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Mitgeliefertes Zubehör
32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x screws (for M.2 SSD), 32 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel ¦ 2 x 10GBase-T-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
66.9 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
34 cm
Transportgewicht
7.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,53*
€ 1.159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,28*
€ 1.148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,76*
€ 1.117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,45*
€ 1.053,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.