Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9477784
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDRO
EAN/GTIN:
     5397184922958
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell-Systems mit dem 3.84TB Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 3,84 TB und ermöglicht es Benutzern, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s.
Dell - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Intel S4520
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,54*
€ 1.428,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,48*
€ 1.416,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,15*
€ 1.403,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,83*
€ 1.382,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.