Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9477794
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDOM
EAN/GTIN:
     5397184922927
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das 1,92-TB-Solid-State-Laufwerk von Dell stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Datenspeicherung und Leistung für Ihre Computeranforderungen dar. Sie wurde für gemischte Anwendungen entwickelt und kombiniert eine große Speicherkapazität mit Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten, um sicherzustellen, dass Ihre Daten immer verfügbar sind, wenn Sie sie benötigen. Die Hot-Swap-Fähigkeit der Festplatte ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität gesteigert werden. Mit ihrer Solid-State-Technologie bietet diese Festplatte eine höhere Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit als herkömmliche Festplatten und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Ihre Kompatibilität mit der Serial ATA-600-Schnittstelle gewährleistet, dass sie in eine Vielzahl von Systemen integriert werden kann und eine vielseitige Lösung für alle Ihre Speicheranforderungen darstellt.
Dell - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Intel S4620
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,18*
€ 1.121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,60*
€ 1.108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,54*
€ 1.078,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,83*
€ 1.024,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.