| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9479234 Herst.-Nr.: UCS-NVMEG4-M1920D= EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erleben Sie mit dem Cisco Micron Solid-State-Laufwerk ein deutliches Upgrade Ihrer Systemleistung. Dieses Laufwerk wurde für diejenigen entwickelt, die Zuverlässigkeit und Effizienz suchen. Es kombiniert die Langlebigkeit der Solid-State-Technologie mit nahtloser Konnektivität und stellt sicher, dass Ihre Daten nicht nur sicher sind, sondern auch mit hoher Geschwindigkeit zugänglich sind. Die Solid-State-Laufwerkstechnologie stellt eine Abkehr von herkömmlichen Festplatten dar und bietet eine Lösung, die physischen Stößen besser standhält und so Ihre Daten schützt. Ganz gleich, ob Sie die Gesamtleistung Ihres Systems steigern oder die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten möchten - das Solid State Drive von Cisco Micron ist Ihre erste Wahl. Micron - SSD - High Performance, Medium Endurance - 1.9 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe (NVMe) - P7450 - für UCS C220 M7 SFF Rack Server (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 1.9 TB | | Schnittstelle | U.3 PCIe (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Leistung | Laufwerkklasse | High Performance, Medium Endurance | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x U.3 PCIe (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco UCS C220 M7 SFF Rack Server (2.5") |
|
| | |
| | | |
| |