Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X129H DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9479950
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTH11.00Q
EAN/GTIN:
     4711121790225
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Acer X129H Projektor, eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für Ihre Präsentations- und Multimediaanforderungen. Mit einer Helligkeit von 4800 ANSI-Lumen liefert er auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendige und klare Bilder und sorgt dafür, dass Ihre Präsentationen immer optimal aussehen. Der Projektor unterstützt 1,07 Milliarden Farben und verfügt über ein hohes Kontrastverhältnis von 20.000:1, das für scharfe und detaillierte Bilder sorgt. Der Acer X129H ist auf Langlebigkeit und langfristige Nutzung ausgelegt und verfügt über eine Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden im extrem sparsamen Modus. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer des Projektors. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und USB, ermöglichen eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Geräten und machen die Einrichtung zu einem Kinderspiel. Der Acer X129H eignet sich nicht nur für Präsentationen, sondern ist dank seines tragbaren Designs und der DLP 3D Ready-Funktion auch perfekt für immersive Multimedia-Erlebnisse. Ob im Büro, im Klassenzimmer oder zu Hause, der Acer X129H Projektor ist bereit, Ihr Seherlebnis auf die nächste Stufe zu heben.
Acer X129H - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, ColorBoost Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9, DynamicBlack-Technologie, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, Movie Mode, Auto-Shutdown, Deckenmontageloch, Bildverschiebung
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - Strom Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.