Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P13 Series P1387-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9481864
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02901-001
EAN/GTIN:
     7331021086173
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
AXIS P13 Series P1387-B - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2592 x 1944 - CS-Halterung - Audio - GbE - MJPEG, AVC, HEVC, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Box
Breite
8 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
395 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Argentinien, Australien, China, Japan, Indien, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
PCM, G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, weiß, NCS S 1002-B, NCS S 9000-N
Zubehör im Lieferumfang
Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, EN 50121-4, VCCI Class A, EAC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BFR-frei, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, REACH 2006/1907, EN 55035, CISPR 35, FIPS 140, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, UKCA, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 85% RH (non-condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Leistungsmerkmale
Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, digitale PTZ-Funktion, variable Bitrate, Audioerkennung, Defog, automatische Verstärkungsregelung, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Infrarot-Sperrfilter, Digest-Authentifizierung, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, elektronischer Bildstabilisator, Überwachungsrundgang, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, i-CS-Objektiv, Remote Back Focus, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0-Technologie, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Modus mit geringer Latenz, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Axis Edge Vault, Multi-Bitrate (MBR), Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Videostreaming-Anzeige, dynamischer Text, Kontrollschlange, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Network Speaker Pairing, Tag-/Nachtwechsel, Zielblende, leveling assistant, microphone pairing
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/66500 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, AVC, HEVC, H.265, H.264B, H.264H, H.264M, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Videoaufnahme
2592 x 1944, WDR off @ 50/60 fps ¦ 2592 x 1944, WDR on @ 25/30 fps
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1944
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, UDP, TCP, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, DNSv6, DHCPv4, DHCPv6
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ 2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, TLS 1.3
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,98*
€ 1.001,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,87*
€ 985,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 825,62*
€ 982,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,09*
€ 962,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,58*
€ 931,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.