| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9481951 Herst.-Nr.: ECSSD2TX210 EAN/GTIN: 3126170173812 |
| |
|
| | |
| Die tragbare SSD X210 bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eine nomadische Speicherlösung. Damit ist es ideal zum Speichern und Übertragen all Ihrer Dateien: Office, Musik, hochauflösende Fotos und Videos. EMTEC X210 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Gewicht | 30 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Stoßfest, 3D NAND Technology | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | | Interne Laufwerkschnittstelle | SATA 6 Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.2 Gen 2-Kabel - USB-C auf Typ-A - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Silikonhülle | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | Interner Datendurchsatz | 500 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe festplatte 2tb, internes ssd, ssd festplatte extern |
| | |
| |