Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP v27i LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
HP V27i G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-9481969
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     65P64AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548194391
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Profitieren Sie beim Arbeiten und Lernen mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 68,6 cm (27 Zoll) von mehr Sicht und einer größeren Produktivität. Mit seinem gestochen scharfen, glatten Bildschirm und seinem schlichten Design sorgt dieser schlanke, große Monitor für eine einfache und umfassende Computernutzung. So können Sie jeden Tag mehr erledigen.
HP v27i - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.08 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Blendfreie, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit + FRC Farbtiefe
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.31 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 86 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Englisch / Europa
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, cTUVus, TUV Bauart, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, halogenarm, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NOM-NYCE, ICE, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, Mexico MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, Japan PC Green Label
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
35 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 19.03 cm - Höhe: 43.84 cm - Gewicht: 5.08 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 5.71 cm - Höhe: 36.55 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.5 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
42.5 cm
Transportgewicht
7.64 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.