Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM PX500 Gen.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Goodram PX500 Gen.2 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9481971
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-PX500-256-80-G2
EAN/GTIN:
     5908267962619
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit einer bis zu viermal besseren sequenziellen und zufälligen Übertragungsleistung im Vergleich zu SATA-III-Solid-State-Laufwerken und einer geringeren Latenz als bei AHCI-Laufwerken bringt die GOODRAM PX500 Gen.2 Ihren PC auf Touren. Die Leistung wird die Arbeit anspruchsvoller Kunden verbessern, da sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 2050 MB/s bietet. Sie eignet sich auch perfekt als eigenständiges Laufwerk sowie als Zusatz zu einer Festplatte in Desktops und Laptops. Die für die PX500 Gen.2 verfügbaren Kapazitäten ermöglichen den Einsatz des Laufwerks in beiden Rollen.
GOODRAM PX500 Gen.2 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1.85 GBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.