| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9482370 Herst.-Nr.: 345-BGXT EAN/GTIN: 5397184922880 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die interne Festplatte von Dell mit 480 GB, eine Speicherlösung, die Ihre Computeranforderungen erfüllt. Mit einer beachtlichen Kapazität von 480 GB bietet diese Festplatte viel Platz für Ihre Dateien, Anwendungen und Multimedia-Inhalte. Genießen Sie schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 600 MB/s, die effiziente Lese- und Schreibvorgänge ermöglichen und Ihre Produktivität hoch halten. Das fortschrittliche Format 512e und die Serial ATA-600-Schnittstelle sorgen für Kompatibilität und Zuverlässigkeit und machen das Laufwerk zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Anwendungen. Ob für den privaten Gebrauch oder für Geschäftsanwendungen, diese Dell-Festplatte bietet die Leistung und Kapazität, die Sie benötigen, um Ihre Daten sicher zu speichern und schnell darauf zuzugreifen. Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 480 GB - 512e - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |