Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-SD76TM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 7,6 TB Serial ATA III
Cisco UCS-SD76TM1X-EV Internes Solid State Drive 2.5" 7,6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9482456
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD76TM1X-EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Value - 7.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für UCS C220 M5, C220 M5SX, C240 M5, C4200, C480, SmartPlay Select C240 M5SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.6 TB
Merkmale
Low Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C220 M5 with Blanking panels (2.5"), C220 M5SN SFF (2.5"), C220 M5SX (2.5"), C240 M5 Rack Server for Microsoft Azure Stack (2.5"), C240 M5 SFF Rack Server (2.5"), C240 M5 Short Depth Rack Server (2.5"), C4200 Rack Server Chassis, C480 M5 Standard Base Chassis (2.5"), C480 ML M5 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5 High Core 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5 Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5 Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5S Basic 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5S Standard 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 3 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 4 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 5 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Basic 1 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Basic 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Basic 3 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Basic 4 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Expansion Pack 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX High Core 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 3 (2.5"), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 4 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5 Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5 Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Advanced 1 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5sx Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX High Frequency 2 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Standard 3 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Standard 4 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Standard 5 (2.5"), SmartPlay Select C240 M5SX Standard 6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.861,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.054,04*
€ 8.394,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.016,00*
€ 8.349,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.913,68*
€ 8.227,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.868,25*
€ 8.173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.861,54*
€ 8.165,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.