| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9482506 Herst.-Nr.: 4XB7A90877 EAN/GTIN: 0889488712526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 7,68-TB-Solid-State-Laufwerk von Lenovo stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Datenspeicherlösungen dar, da es enorme Speicherkapazität mit schnellem Datenzugriff kombiniert. Dieses Laufwerk mit einer Kapazität von 7,68 TB wurde speziell für die Anforderungen von Unternehmen und Privatpersonen mit umfangreichen Datenspeicheranforderungen entwickelt und stellt sicher, dass der Speicherplatz nie zu einem Engpass wird. Mit einer Datenübertragungsrate von 600 MB/s ermöglicht es schnelle und effiziente Abläufe, egal ob Sie große Dateien übertragen oder spontan auf Daten zugreifen. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und Aufrüstung ohne Systemausfallzeiten und gewährleistet so einen kontinuierlichen Betrieb. Die von Lenovo vergebene Klassifizierung "Read Intensive" unterstreicht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Festplatte und macht sie zur idealen Wahl für die Speicherung kritischer Daten. Darüber hinaus bietet der kompakte 2,5-Zoll-Formfaktor Flexibilität bei der Installation und macht es mit einer Vielzahl von Systemen kompatibel. Bei diesem Solid-State-Laufwerk geht es nicht nur um die Speicherung, sondern auch um eine zuverlässige und effiziente Lösung, mit der Ihre Daten sicher und zugänglich bleiben. Lenovo - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 7.68 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |