Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHZ55 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma UHZ55 4K UHD 3000 1.21 1.59:1 2.500.000:1
Optoma UHZ55 4K UHD 3000 1.21 1.59:1 2.500.000:1
Artikel-Nr.:
     C1002-9482508
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7JL01EZ4
EAN/GTIN:
     5055387668416
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma UHZ55 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3000 lm - 3820 x 2160 - 16:9 - 4K - Zoomobjektiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser USB-Netzwerkadapter, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
TKIP, WEP, WPA, WPA2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
11.93 cm
Gewicht
4.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
105% / 115%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
87 cm - 768 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.146 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), Colour Management System (CMS), Enhanced Audio Return Channel (eARC), 4 Corner Correction, omnidirektionaler Betrieb, 4 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1.073,4 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
2500000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.2 m - 8.1 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3820 x 2160
Digitaler Zoomfaktor
1.3x
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.21 - 1.59:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 3 x USB-Eingang - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SPDIF ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x 3D Sync ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.527,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,42*
€ 1.885,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,58*
€ 1.883,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,60*
€ 1.851,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,31*
€ 1.829,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,16*
€ 1.817,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.