Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZK810T DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482509
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7MA01VZ1
EAN/GTIN:
     5055387667785
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Optoma ZK810T, einen Hochleistungs-Digitalprojektor, der für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen ein hervorragendes Bild- und Klangerlebnis bietet. Mit einer Helligkeit von 8600 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 300000:1 liefert er auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendige, klare Bilder. Die Ultra HD 4K-Auflösung sorgt für atemberaubende Details und Klarheit und wertet jede Präsentation auf. Integrierte Stereolautsprecher sorgen für ein reichhaltiges Audioerlebnis, das die visuelle Leistung ergänzt. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, USB und Netzwerkmanagement, lässt er sich problemlos mit einer Vielzahl von Geräten verbinden. Seine Funktionen wie die 360°-Projektion und der 24/7-Dauerbetrieb machen ihn vielseitig einsetzbar. Ob für Geschäftspräsentationen, Bildungszwecke oder Multimedia-Unterhaltung, der Optoma ZK810T ist so konzipiert, dass er beeindruckt.
Optoma ZK810T - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8600 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, AAA-Batterie
Kennzeichnung
IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
530 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Schallemission (Sparmodus)
38 dB
Videoeingang
Video-Modi
4K
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
18.7 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
43.25 cm
Höhe
18.55 cm
Gewicht
15 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.146 kHz
Besonderheiten
Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, DuraCore, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
8600 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.33 m - 13.06 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
95 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.26 - 2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ Programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x Verwaltung - RS-232
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.302,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.453,27*
€ 10.059,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.420,98*
€ 10.020,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.337,76*
€ 9.921,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.302,98*
€ 9.880,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.