Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZK810TST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1002-9482510
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7MB01VZ1
EAN/GTIN:
     5055387667969
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Optoma ZK810TST, einen leistungsstarken DLP-Projektor, der für ein hervorragendes Bild- und Audioerlebnis in professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 8600 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 300000:1 sorgt er auch in gut beleuchteten Umgebungen für lebendige, klare Bilder. Die Ultra HD 4K-Auflösung erweckt Ihre Präsentationen und Multimediainhalte mit atemberaubenden Details und lebendigen Farben zum Leben, unterstützt durch die Fähigkeit, 1,0734 Milliarden Farben darzustellen. Der Projektor ist mit integrierten Stereolautsprechern ausgestattet und bietet ein umfassendes, beeindruckendes Audioerlebnis, das externe Audiogeräte überflüssig macht. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, USB und Ethernet, bieten Flexibilität für den Anschluss einer Vielzahl von Geräten, während Funktionen wie 360°-Projektion und Dauerbetrieb ihn zu einer zuverlässigen Wahl für den Dauereinsatz machen. Mit seiner Technologie und einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ist der Optoma ZK810TST auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet sowohl Qualität als auch Zuverlässigkeit für alle Ihre Präsentationsanforderungen.
Optoma ZK810TST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8600 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Throw Zoom Standardobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, AAA-Batterie
Kennzeichnung
IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
530 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Schallemission (Sparmodus)
38 dB
Videoeingang
Video-Modi
4K
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
18.7 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
43.25 cm
Höhe
18.55 cm
Gewicht
15 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Throw Zoom Standardobjektiv
Zoomfaktor
1.15x
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
-18% / 18%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.146 kHz
Besonderheiten
Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, DuraCore, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
8600 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.7 m - 16.6 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
95 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.65 - 0.75:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Eingang Fernbedienung ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x Verwaltung - RS-232
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.148,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.307,55*
€ 12.265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.281,35*
€ 12.234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.184,29*
€ 12.119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.148,29*
€ 12.076,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.