Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma CinemaX DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482511
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7L102EZ1
EAN/GTIN:
     5055387667587
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma CinemaX - DLP-Projektor - Laser - 3D - 7000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DVI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
30.2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
6.3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
-100% / 120%
Horizontale Objektivverschiebung
-10% / 10%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
80 cm - 767 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, Spielemodus, Auto Power Off, MHL-Konformität, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, DuraCore, Extron IPLink certified, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K-kompatibel, Projektion im Hochformat, 4 Corner Correction
Farbunterstützung
1.073,4 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
7000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.3 m - 7.8 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
1.6x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2 - 1.92:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung) ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.119,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,62*
€ 3.846,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.218,66*
€ 3.830,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.156,27*
€ 3.755,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,70*
€ 3.723,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.119,28*
€ 3.711,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.