Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2424HS LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482927
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BGPJ
EAN/GTIN:
     5397184657089
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell E2424HS - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.53 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfrei-Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.864 cm x 20.946 cm x 37.791 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ VGA ¦ HDMI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 20.946 cm - Höhe: 37.791 cm - Gewicht: 4.53 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 20.946 cm - Höhe: 51.207 cm - Gewicht: 4.53 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 4.89 cm - Höhe: 32.421 cm - Gewicht: 2.82 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.96 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
135 mm
Schwenkwinkel
346
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
466 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
131
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
136
Herstellung (kg CO2e)
299
Logistik (kg CO2e)
27
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
330
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 672,44*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 610,71*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 600,36*
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 525,96*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 508,35*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 327,88*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 367,13*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 429,17*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 372,88*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 459,23*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 411,63*
Zubehör
Dell
4YXG0
ab € 558,34*
Zubehör
Dell
YDFVN
ab € 489,44*
Zubehör
Dell
YPYR4
ab € 506,50*
Zubehör
Dell
87PG7
ab € 474,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.