Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482966
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8C4X7AA
EAN/GTIN:
     0197192782057
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HP - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
232 mm
Transporttiefe
148 mm
Transporthöhe
10 mm
Transportgewicht
85 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.