Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HA340 WUS721204BLE6L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483011
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B47076
EAN/GTIN:
     0829686008908
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das interne Festplattenlaufwerk WD Ultrastar DC HA340 von Western Digital zeichnet sich als robuste Speicherlösung mit hoher Kapazität aus, die für die strengen Anforderungen von Rechenzentrumsumgebungen entwickelt wurde. Sie wurde für den Dauerbetrieb rund um die Uhr entwickelt und verfügt über eine hohe MTBF von 2.000.000 Stunden, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in kritischen Systemen gewährleistet. Mit einer Kapazität von 4 TB bietet sie reichlich Platz für große Datensätze und ist damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Cloud-Speicher bis hin zu digitalen Archiven. Die WD Ultrastar DC HA340 zeichnet sich durch eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s und eine interne Datenübertragungsrate von 267 MB/s aus, unterstützt durch eine beachtliche Puffergröße von 256 MB. Dieses Laufwerk ist für die nahtlose Integration in RAID-Arrays und NAS-Systeme optimiert, dank seiner Kompatibilität und Funktionen wie der RV-Kompensationstechnologie (Rotational Vibration) und dem erweiterten Format 512e. Der niedrige Stromverbrauch im Betrieb und im Ruhezustand trägt zu einer Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei und macht es zu einer intelligenten Wahl für Unternehmen, die ihre Datenspeicherinfrastruktur optimieren möchten.
WD Ultrastar DC HA340 WUS721204BLE6L4 - Festplatte - Datencenter - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
715 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
RV-Kompensationstechnologie (Rotational Vibration), Dual Stage Actuator (DSA), NAS-kompatibel, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), nichtflüchtiger Cache, Advanced Format 512e, RAID bereit, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7 Watt (in Betrieb) ¦ 5.8 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
267 MBps
Laufwerkklasse
Datencenter
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.