Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red SA500 WDS400T2R0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483017
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS400T2R0A
EAN/GTIN:
     0718037903620
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das WD Red SA500 Solid-State-Laufwerk ist eine leistungsstarke Speicherlösung mit hoher Kapazität, die für die Anforderungen von Dauerbetriebsumgebungen entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Kapazität von 4 TB ist es perfekt für umfangreiche Datenspeicheranforderungen geeignet. Dieses Laufwerk ist mit 3D-NAND-Technologie ausgestattet, die seine Effizienz und Haltbarkeit erhöht und es zu einer idealen Wahl für intensive Datenaufgaben macht. Es unterstützt eine Serial-ATA-600-Schnittstelle, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 600 MB/s gewährleistet. Die WD Red SA500 ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt, mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 2.000.000 Stunden und einer robusten Stoß- und Vibrationstoleranz, die gewährleistet, dass Ihre Daten sicher und zugänglich sind, wenn Sie sie brauchen. Der große Betriebstemperaturbereich und die Modi mit geringem Stromverbrauch, einschließlich DevSleep, machen sie zu einer vielseitigen und umweltfreundlichen Option für verschiedene Speicheranwendungen.
WD Red SA500 WDS400T2R0A - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, RCM, Morocco, UKCA, CB Scheme
Stromversorgung
Energieverbrauch
100 mW (aktiv) ¦ 3000 mW (Lesen) ¦ 3000 Watt (Schreiben) ¦ 70 mW (Sleep-Modus) ¦ 7 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
87000 IOPS
4 KB Random Write
83000 IOPS
SSD-Leistung
2500 TB
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.