Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR997 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483278
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR997
EAN/GTIN:
     4260459610908
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
MediaRange MR997 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
122.8 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
175 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.