Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi A22i LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483349
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ELA5230EU
EAN/GTIN:
     6941948700314
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Entdecken Sie den Xiaomi A22i Monitor, eine Mischung aus Stil und Leistung für Ihren Arbeitsbereich. Dieser 22-Zoll-Monitor verfügt über eine flache Vorderseite und ein rahmenloses Design, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch den Sichtbereich für ein intensives Erlebnis maximiert. Die Full HD 1080p-Auflösung und die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen für ein klares und scharfes Bild, das sowohl Dokumente als auch Filme besser aussehen lässt. Der A22i verfügt über einen sRGB-Farbraum von 99 % und unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben, was eine präzise und lebendige Darstellung gewährleistet, die für kreative Profis und Enthusiasten gleichermaßen geeignet ist. Dank des weiten Betrachtungswinkels von 178 Grad, sowohl horizontal als auch vertikal, können Sie von jedem Platz im Raum aus gleichmäßige Farben genießen. Außerdem wurde der Monitor mit Blick auf Ihren Komfort entwickelt und verfügt über die TUV Rheinland Low Blue Light Certification, um die Belastung der Augen bei langen Arbeitssitzungen zu reduzieren. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Xiaomi A22i Monitor wurde entwickelt, um Ihr digitales Leben zu verbessern.
Xiaomi A22i - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.45" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.2 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.4 cm (21.45")
Besonderheiten
Schmale Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
250 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
16.5 cm x 37.6 cm x 49.3 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.