Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7500 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483375
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC15T3TGP-1BK1DABYYR
EAN/GTIN:
     0649528941350
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Micron 7500 PRO Solid State-Laufwerk ist für die Anforderungen datenintensiver Umgebungen konzipiert. Dieses interne Festplattenlaufwerk kombiniert Hochgeschwindigkeitsdatenzugriff mit robusten Sicherheitsfunktionen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung und FIPS 140-3 Level 2-Zertifizierung, und ist damit eine geeignete Wahl für Unternehmen, die der Datensicherheit Priorität einräumen. Durch die Unterstützung der U.3 PCIe 4.0 (NVMe)-Schnittstelle bietet sie eine hohe Leistung, die die Ladezeiten erheblich verkürzt und die Reaktionsfähigkeit des Systems verbessert. Das Laufwerk ist mit einer MTBF von 2.000.000 Stunden auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über Funktionen wie Dynamic und Static Wear Leveling, Enterprise Power-Loss Protection und End-to-End-Datensicherung, die sicherstellen, dass Ihre Daten auch unter schwierigen Bedingungen sicher und zugänglich bleiben. Ob für leseintensive Anwendungen oder sichere Umgebungen, die Micron 7500 PRO ist so ausgestattet, dass sie zuverlässige und leistungsstarke Speicherlösungen bietet.
Micron 7500 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 15.36 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - 256-Bit-AES, 3072-Bit-RSA, FIPS 140-3 Level 2, 208-Bit-RSA - TCG Opal Encryption 2.01
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15.36 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Self-Encrypting Drive (SED), Dynamic and Static Wear Leveling, End-to-End-Datenschutz, Hot-Plug-Unterstützung, Enterprise Power-Loss Protection, Digitally Signed Firmware, Strong Asymmetric Key Support, Key-basiertes Firmware-Update, Firmware Activate without Reset, vor Ort aktualisierbare Firmware, NVM Express (NVMe) 2.0b, Micron Secure Encrypted Environment (SEE), geeignet für Surprise Insertion, geeignet für Surprise Removal, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.2b, NVME Urgent Weighted Round Robin, Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-18, Open Compute Project 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, 3072-Bit-RSA, FIPS 140-3 Level 2, 208-Bit-RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
15.5 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.3 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1100000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
28032 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^18
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.907,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,16*
€ 2.417,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,05*
€ 2.403,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,40*
€ 2.343,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,83*
€ 2.303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,69*
€ 2.270,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.