Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING DM330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco DM330 Gaming Maus RGB transparent
Deltaco DM330 Gaming Maus RGB transparent
Artikel-Nr.:
     C1002-9483596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-159-T
EAN/GTIN:
     7333048060822
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
DELTACO GAMING DM330 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
134 g
Farbe
Durchsichtig
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Apple macOS 10.0 oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Geflochtenes Kabel, 4 Profile, 11 Beleuchtungsmodi, Pixart 3327 optischer Sensor, HUANO-Tasten, 20 Mio. Klicks, RGB-Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
10000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
1 ms Reaktionszeit, 125/250/500/1000 Hz Abfragerate, 400/800/1200/2400/3200/5000/10000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.6 cm
Transporttiefe
20.8 cm
Transporthöhe
5.2 cm
Transportgewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.