| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9483613 Herst.-Nr.: CSSD-F4000GBMP700PRO EAN/GTIN: 0840006675204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erleben Sie die unglaubliche Leistung von PCIe Gen 5-Speicher in Ihrem System, mit unglaublichen sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unter Verwendung der NVMe 2.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für hervorragende Leistung und Langlebigkeit. CORSAIR MP700 PRO - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Microsoft DirectStorage API Support, NVM Express (NVMe) 2.0 | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Luftkühler | Stromversorgung | Energieverbrauch | 85 mW (DevSleep) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Min. Lagertemperatur | -40 °C | ![](/p.gif) | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 12400 MBps (lesen)/ 11800 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |