Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-9484253
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90872
EAN/GTIN:
     0889488712472
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo 240 GB Solid State Drive, eine Speicherlösung, die für die Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 240 GB bietet sie Platz für Ihre Dateien und Anwendungen. Das Laufwerk hat eine Datenübertragungsrate von 600 MB/s und ermöglicht so einen effizienten Dateizugriff und -transfer. Die Triple-Level-Cell (TLC)-Technologie sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und macht sie zu einer guten Wahl für leseintensive Anwendungen. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht einen einfachen Austausch oder Upgrades und minimiert so die Ausfallzeiten des Systems. Dieses Solid State-Laufwerk eignet sich für die Aufrüstung Ihres persönlichen Systems oder die Erweiterung eines Unternehmensrechenzentrums und bietet die erforderliche Leistung und Zuverlässigkeit.
Lenovo - SSD - Read Intensive - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Dreistufige Zelle (TLC)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
420 MBps (lesen)/ 210 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
39500 IOPS
4 KB Random Write
14000 IOPS
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.