Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U4025QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9484783
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U4025QW
EAN/GTIN:
     5397184821510
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Der Dell UltraSharp U4025QW Monitor definiert die Standards für visuelle Exzellenz und ergonomisches Design neu und richtet sich an Profis, die keine Kompromisse bei Qualität und Komfort eingehen wollen. Mit seinem gebogenen 40-Zoll-5K2K-UltraWide-Display bietet er ein beeindruckendes Seherlebnis, das jedes Detail mit über 1,07 Milliarden Farben lebendig werden lässt. Die außergewöhnliche Farbgenauigkeit des Monitors mit 100 % Rec 709-, 100 % sRGB- und 98 % DCI-P3-Abdeckung sorgt dafür, dass Ihre Projekte naturgetreue Farben wiedergeben, was für Grafikdesigner, Videobearbeiter und Fotografen, die Präzision bei ihrer Arbeit suchen, unerlässlich ist. Die Konnektivität ist mit Thunderbolt 4-, HDMI- und DisplayPort-Eingängen sowie einem integrierten KVM-Switch und USB-C-Hub ein Kinderspiel und ermöglicht nahtloses Multitasking und Geräteintegration. Das ergonomische Design mit einstellbarer Höhe, Dreh- und Neigefunktion sowie einem rahmenlosen Design maximiert den Komfort und die Bildschirmfläche und ist somit perfekt für Multi-Monitor-Setups geeignet. Darüber hinaus zeigt sich das Engagement für Nachhaltigkeit in der ENERGY STAR-Zertifizierung und der EPEAT-Gold-Bewertung, die den Dell UltraSharp U4025QW nicht nur zu einem Kraftwerk der Produktivität machen, sondern auch zu einer umweltfreundlichen Wahl für umweltbewusste Menschen.
Dell UltraSharp U4025QW - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 5K2K UltraWide @ 120 Hz - IPS - 600 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.73 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
101.6 cm (40")
Sichtbare Bildfläche
100.859 cm (39.7")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, extrem dünnes Blendendesign, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Auto Brightness Adjustment
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Umgebungslichtsensor
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben (8-bit + A-FRC)
Helligkeit
600 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
94.662 cm x 25.28 cm x 47.232 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
2000:1
Native Auflösung
5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 120 Hz
Pixelpitch
0.1815 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
25 - 280 kHz
Ppi
140
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (2500R)
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
140 Watt
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel Thunderbolt 4 - 1.5 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m
Kennzeichnung
Plug and Play, NFPA 99, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
39.5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
380 Watt
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
61.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 12, Apple macOS 13
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
9 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) ¦ Thunderbolt 4 Downstream (bis zu 15 W) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 140 W) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A) ¦ Audio Line-Out ¦ LAN (RJ-45) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 94.662 cm - Tiefe: 25.28 cm - Höhe: 47.232 cm - Gewicht: 11.73 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.662 cm - Tiefe: 25.28 cm - Höhe: 62.232 cm - Gewicht: 11.73 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 94.662 cm - Tiefe: 10.804 cm - Höhe: 41.914 cm - Gewicht: 8.35 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.02 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
480 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
GaBi version 1
Verwendung (kg CO2e)
192
Herstellung (kg CO2e)
197
Logistik (kg CO2e)
36
EOL (kg CO2e)
55
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
288
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.298,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,72*
€ 1.715,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,27*
€ 1.706,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.404,25*
€ 1.671,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,36*
€ 1.631,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,11*
€ 1.587,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.320,31*
€ 1.571,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,49*
€ 1.545,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 706,34*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 615,21*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 673,70*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 619,70*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 799,35*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 860,77*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 807,47*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 754,91*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 980,49*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.070,40*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.197,94*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.075,11*
Zubehör
Dell
D78DR
ab € 941,49*
Zubehör
Dell
VG4WD
ab € 1.024,94*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 802,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.