| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9484821 Herst.-Nr.: 905369-1 EAN/GTIN: 4250056403263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Identiv uTrust 2700 R - SmartCard-Leser - USB 2.0 - bis zu 16 MHz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 6 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 66 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Frequenz | Bis zu 16 MHz | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 m | ![](/p.gif) | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | ![](/p.gif) | MTBF | 7,000,000 Stunde(n) | ![](/p.gif) | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | VCCI, UL 60950, WHQL, HBCI (Homebanking Computer Interface), FCC, WEEE, ICES, REACH, FIPS 201, ISO/IEC 7816 part 4, UL 94, RoHS2, GSA APL, CCID, EMV 2011 Ver 4.3 Level 1, GSA | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Linux 3.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | Magnetkartenleser | Aufzeichnungsstandard | ISO 7816, ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C | ![](/p.gif) | Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge) | 100,000 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |